ギャップキャリパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27565284 品番GVG-F-S1
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
携帯に便利なボールチェーン付です。

測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 用途段差の測定に 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベースフラット アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする