※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個給排気ブロック管継手仕様ストレート管継手バルブ連数2連注文コード27569385品番SS3J3-V60-02M
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
この商品は給排気ブロック管継手仕様・コネクタ・バルブ連数など75種類から選べます他の種類を見る ・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
スプール弁を2本内蔵
バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能
幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
破壊エアの流量調整ができる絞り弁付
真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵
4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
マニホールド型式:SS3J3