※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絞り弁付真空破壊弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 給排気ブロック管継手仕様ストレート管継手 コネクタフラットケーブル26極タイプパラレル配線 バルブ連数2連 注文コード27569717 品番SS3J3-V60PD1-02M
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は給排気ブロック管継手仕様・コネクタ・バルブ連数など75種類から選べます 他の種類を見る

・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
スプール弁を2本内蔵
バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能
幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
破壊エアの流量調整ができる絞り弁付
真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵
4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
マニホールド型式:SS3J3

シリーズSJ3000 コネクタフラットケーブル26極タイプパラレル配線 バルブ連数2連 DINレール標準長さ コネクタ取出方向コネクタ上向き 給排気ブロック管継手仕様ストレート管継手 給排気ブロック取付位置特殊仕様 絞り弁付真空破壊弁タイプ絞り弁付真空破壊弁タイプ
注意
※この商品単体での出荷はできません。御発注の際は、搭載するバルブ等併せて、マニホールド注文サービスからお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする