精密角形水準器 JIS A級

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27569895 品番SLA-250002
参考基準価格(税別)¥329,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS B7510規格品です。
本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。

用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に 直角度(mm)【底面と両側面】0.015以下 感度(mm/m)0.02 平行度(mm)【V溝面とV溝】0.5以下 平面度(mm)【底面と上面】0.5以下、【底面及び側面】0.003以下 主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする