36Vコードレスセーバソー CR36DA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(冷却機能付)、ブレード(No.141(S))・ケース 注文コード27570148 品番CR36DA(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,700
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(冷却機能付)、ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0〜1700、中速 0〜2000、高速 0〜2500、最高速 0〜3000

商品説明動画

マルチボルト(36V)コードレスセーバソー CR36DA
この動画は、11人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27570148 CR36DA(XP) 44189375 CR36DA (XPZ) 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ) 1台 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27570148
2022-11-20
用途:
解体工事
株式会社中央開発 様 (建設業・工事業)

最強ですね。3台購入してしまいました。少しバッテリーの消費が激しいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする