No.243D 湾曲ブレード HiKOKI(旧:日立工機) 27570175 No.243D 湾曲ブレード HiKOKI(旧:日立工機) 27570175

湾曲ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27570175 品番No.243D
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自の湾曲ブレード
国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用
切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適
角部の仕上がりがきれい
切断寿命目安
切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。
・重量ブロック:約5カット
・軽量ブロック:30カット以上

全長(mm)250 適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S) アズワン品番64-7054-07 基板厚(mm)1.4 切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする