JTC
JTCの 冷媒関連
JTCの ガスチャージ機器
高圧・低圧カプラーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27570209
品番
JTC6720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別
R134a
仕様
R134a高圧・低圧力カブラーセット
種別
R-134a用
サイズ
7/16-20
サイズ(mm)
7/16-20
外径(mm)
26
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源アダプタ
M12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)