JTC
JTCの ジャッキ・馬台
JTCの 馬台(リジッドラック)
ジャッキスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27570333
品番
JTCJS1210
参考基準価格(税別)
¥29,980
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
最大荷重(t)
12
高さ(mm)
250〜400
ハンドル径(Φmm)
12
最高位(mm)
400
最低位(mm)
250
開き幅(mm)
(足)370
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
JTCJS1210 ジャッキスタンド
この動画は、
11人
が参考にしています。
参考になった