8PCS ドライバーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27571006 品番JTCK7085
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ケース入りで持ち運びにも便利です。

先端形状プラス、マイナス 軸長(mm)75、75、100、150、75、75、100、150 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR) セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通) 軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8 全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275 質量(g)1340 グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36 材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする