JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
注文コード
27571049
品番
JTC7618
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・先端刃幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
215
質量(g)
141
タイプ
貫通
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり