JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
マイナス
先端サイズ
8mm
先端刃幅(mm)
8.0
注文コード
27571076
品番
JTC7621
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・先端刃幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
8mm
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
325
質量(g)
240
タイプ
貫通
グリップ径(Φmm)
35
材質(軸)
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり