JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27572144
品番
JTC7607
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5mm
軸長(mm)
38
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)
種別
貫通なし
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
95
質量(g)
39
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり