液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27573219 品番JM-200FF
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。
遮光度は7〜13とレンジが広いです。
電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。
テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。
グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。
防塵マスクP-581が使用可能です。

種類自動遮光面 用途液晶式自動遮光溶接面。 付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 電源ソーラー+単4電池×1個 使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度7〜13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm)96×40 反応速度(秒)1/25000 感度調整ダイアル式無段階調節

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
半自動溶接
製造業

反応速度もよくパネルも見やすい
重量も軽いので長時間の作業でも従来より体の負担が軽くなったと
作業者も喜んでいます。

2024-08-27
用途:
DIYの溶接に
製造業

両手が開くので本当に便利です。
単4電池1本必要ですが付属していたので助かります。
もっと早くに買っておけばよかった。

対象商品:
27573219
2019-09-11
用途:
溶接
製造業

とても使いやすく、見やすいしいい商品を買ったと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
27573219
2019-07-01
用途:
MIG、アークなどの手溶接
製造業

面自体は3000円くらいの安いものと変わらないくらい薄くぺこぺこしている。補助電池として単四が使用できる、テスト遮光ができる点は非常に評価できる。面と頭の調整はしやすく普通の使用感です。

対象商品:
27573219
2018-12-11
用途:
機械の改造
農・林・水産業

光に凄く敏感に反応する、溶接前良く確認出来る もう少し軽量に出来たら。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする