大洋製器工業
大洋製器工業の 船舶艤装品
大洋製器工業の 船体艤装品
大洋製器工業の アイプレート/リングプレート
船用アイプレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27573298
品番
IPC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
溶接タイプ
使用荷重(t)
1
寸法b(mm)
15
寸法B(mm)
68
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
38
寸法T(mm)
15
用途
ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
質量(kg)
0.39
RoHS指令(10物質対応)
対応