船用アイプレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27573316 品番 IPC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

溶接タイプ

使用荷重(t)3 寸法b(mm)24 寸法B(mm)108 寸法D(mm)60 寸法H(mm)60 寸法T(mm)22 用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに 質量(kg)1.42 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27573289
2023-06-13
用途:
製缶物への取り付け

顧客先より指定があり購入。仕様に沿ったものがすぐに入手できるのは
助かります。

対象商品:
27573307
2022-11-24
用途:
積載車ボディーの架装の時
カープロデュース MKC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

積載車のボディーを架装仕直しの時にウインチの滑車をとめるのに使えます。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする