大洋製器工業
大洋製器工業の 船舶艤装品
大洋製器工業の 船体艤装品
大洋製器工業の アイプレート/リングプレート
船用アイプレート
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27573343
品番
IPC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
溶接タイプ
使用荷重(t)
10
寸法b(mm)
42
寸法B(mm)
189
寸法D(mm)
105
寸法H(mm)
105
寸法T(mm)
42
用途
ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
質量(kg)
8.32
RoHS指令(10物質対応)
対応