YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
パンチング長柄木柄4連かき揚げリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27577218
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
柄長さ(mm)
290
種別
4連
材質
本体:ステンレス、柄:木
タイプ
穴あき
板厚(mm)
0.8
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×150
パンチ径(Φmm)
5
アズワン品番
64-5189-64