hokua(北陸アルミニウム)
セイロセット(蒸し段×2、蓋×1)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27577455
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
多量の米を蒸す時に便利です。
すみずみまで美味しく蒸せ、蒸しムラがありません。
安定性が抜群で、セイロの積み重ねも安心です。
軽くて持ち運びが容易です。
洗浄が簡単で衛生的です。
サイズ(cm)
33
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
535×457
高さ(mm)
378(蓋含む)
質量(g)
2303
板厚(mm)
0.9
アズワン品番
64-5189-78