仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 店舗運営用品
仔犬印(本間製作所)の 観葉植物
仔犬印(本間製作所)の 造花・フェイクグリーン
18-8ラムポット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
750
注文コード
27578444
品番
750cc
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
750
高さ(mm)
118
底径(Φmm)
80
アズワン品番
64-5190-49
底面の厚さ(mm)
0.7