18-8ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27578453 品番 11cm
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ハイクオリティーでしかもリーズナブル

材質18-8ステンレス サイズ(cm)11 満杯容量(L)0.35 高さ(mm)46.5 板厚(mm)0.5 外径(mm)124.5 アズワン品番64-5190-50 内径(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27578469
2024-06-07
用途:
下処理済み食材の調理前保管

プレスのキズも殆ど見られず厚みもあり丈夫です。
ただ、底が外側に膨らんでいて平らなところに置くとフラフラでクルクルと回ってしまいます。
購入したものがどれも同じですので個体差ではないと思います。
ボウルが安定せず回るのは使いづらいだけでなく危険です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする