18-8ボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)42 注文コード27578566 品番42cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

ハイクオリティーでしかもリーズナブル

材質18-8ステンレス サイズ(cm)42 満杯容量(L)15.5 高さ(mm)157 板厚(mm)0.8 外径(mm)450 アズワン品番64-5190-61 内径(mm)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27578469
2024-06-07
用途:
下処理済み食材の調理前保管

プレスのキズも殆ど見られず厚みもあり丈夫です。
ただ、底が外側に膨らんでいて平らなところに置くとフラフラでクルクルと回ってしまいます。
購入したものがどれも同じですので個体差ではないと思います。
ボウルが安定せず回るのは使いづらいだけでなく危険です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする