18-0ボール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)13 注文コード27578618 品番13cm
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

ハイクオリティーでしかもリーズナブル

材質18-0ステンレス サイズ(cm)13 満杯容量(L)0.5 高さ(mm)50 板厚(mm)0.5 外径(mm)145 アズワン品番64-5190-66 内径(mm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27578645
2023-08-02
用途:
犬のフードボールです
株式会社ハートフルリレーション 様 (サービス業)

大きさもちょうど良く、重厚感もあって、犬のフードボールに重宝させていただいてます。

対象商品:
27578688
2021-05-31
用途:
食品原料の軽量
製造業

作りがしっかりしていてコストパフォーマンスはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする