エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ボウル
18-0ボール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
21
注文コード
27578645
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハイクオリティーでしかもリーズナブル
材質
18-0ステンレス
サイズ(cm)
21
満杯容量(L)
1.9
高さ(mm)
79
板厚(mm)
0.6
外径(mm)
226
アズワン品番
64-5190-69
内径(mm)
210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。