エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ボウル
18-0ボール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
27
注文コード
27578663
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハイクオリティーでしかもリーズナブル
材質
18-0ステンレス
サイズ(cm)
27
満杯容量(L)
4
高さ(mm)
98.5
板厚(mm)
0.7
外径(mm)
290
アズワン品番
64-5190-71
内径(mm)
270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。