エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ボウル
18-0ボール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
33
注文コード
27578688
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハイクオリティーでしかもリーズナブル
材質
18-0ステンレス
サイズ(cm)
33
満杯容量(L)
7.3
高さ(mm)
125
板厚(mm)
0.8
外径(mm)
355
アズワン品番
64-5190-73
内径(mm)
330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。