エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ボウル
18-0ボール
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
42
注文コード
27578715
品番
42cm
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハイクオリティーでしかもリーズナブル
材質
18-0ステンレス
サイズ(cm)
42
満杯容量(L)
15.5
高さ(mm)
157
板厚(mm)
0.8
外径(mm)
450
アズワン品番
64-5190-76
内径(mm)
420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。