エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ボウル
18-0ボール
(2件のレビュー)
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
50
注文コード
27578733
品番
50cm
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハイクオリティーでしかもリーズナブル
材質
18-0ステンレス
サイズ(cm)
50
満杯容量(L)
27
高さ(mm)
187
板厚(mm)
0.8
外径(mm)
533
アズワン品番
64-5190-78
内径(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません