藤井器物製作所
藤井器物製作所の キッチン・調理用品
藤井器物製作所の ボール・ざる・漬物・米びつ
藤井器物製作所の ボウル
18-0軽量ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27578828
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量で扱い易いです。
材質
18-0ステンレス
サイズ(cm)
30
容量(mL)
6300
質量(g)
約580
板厚(mm)
0.6
外径×深さ(Φmm×mm)
325×115
アズワン品番
64-5190-87