18-8深型ボール

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)24 注文コード27578873 品番24cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス サイズ(cm)24 内径×高さH(Φmm×mm)240×132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27578855
2023-01-01
用途:
クリームの泡立て、攪拌
サービス業

少ない量のクリームでも早く泡立てられます!もっと早く出会いたかったと思います。ボウルの底が真っ平らなので、硬めのクリームでも動きにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする