ポリカーボネートクックボール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27579056 品番 17cm
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
材質ポリカーボネート サイズ(cm)17 容量(L)0.9 質量(g)111 内径×深さ(mm)145×80 アズワン品番64-5190-89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27579056
2022-11-22
用途:
調理時
製造業

ボールが耐熱性なので、材料を混ぜた後、そのままレンジで使えたり、100均の平ざるの合わせると水切りできたりと多機能に使えて、とても便利です。
大きさもいろいろあるので、用途に合わせて使い分けてます。

対象商品:
27579083
2022-10-14
用途:
油脂類の混合撹拌
株式会社小松製作所 様

価格も手ごろで使いやすい
底面がもう少し広いとより安定が良い

対象商品:
27579083
2022-08-24
用途:
フェイシャルエステ
株式会社ルチル 様 (サービス業)

お料理ではなく、フェイシャルスポンジの洗浄用に購入
ちょうどいい大きさで良かったです

対象商品:
27579083
2021-11-07
用途:
パン製造時
駅西ラーメン 様 (飲食業)

透明感も良く、丈夫で電子レンジも対応
とても満足です。

対象商品:
27579083
2020-08-30
用途:
調理
真宗大谷派妙琳寺 様 (その他業種)

透明度が高く、丈夫で何より安く購入できて満足です。
欠点はありませんが、強いて言えば、26cmのサイズがラインナップにあっても良いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする