AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の 保存容器・調味料入れ
AG(赤川器物製作所)の キッチンポット
18-8目盛付深型キッチンポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
13
注文コード
27579248
品番
26cm(手付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,520
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
大きな取手で持ち運びに便利です。
引っかけ金具付。(蓋を本体に引っかけられます。)
容量が分かりやすい目盛付です。
容量(L)
13
材質
18-8ステンレス
タイプ
手付
内径×高さH(Φmm×mm)
260×260