19-0深型丸キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27579309 品番12cm(手無)
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。
蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。

容量(L)1.3 材質19-0ステンレス(NSSC180) タイプ手無 板厚(mm)0.6 内径×深さ(mm)120×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする