仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の 保存容器・調味料入れ
仔犬印(本間製作所)の キッチンポット
19-0深型丸キッチンポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27579336
品番
18cm(手無)
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。
蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。
容量(L)
4.5
材質
19-0ステンレス(NSSC180)
タイプ
手無
板厚(mm)
0.7
内径×深さ(mm)
180×180