19-0深型丸キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27579354 品番22cm(手付)
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。
蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。

容量(L)8.3 材質19-0ステンレス(NSSC180) タイプ手付 板厚(mm)0.7 内径×深さ(mm)220×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする