‐ 18-8パンチングスタッキング用ざる YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 27579406 ‐ 18-8パンチングスタッキング用ざる YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 27579406

18-8パンチングスタッキング用ざる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27579406 品番
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質18-8ステンレス 高さ(mm)95 外寸(mm)400×300 板厚(mm)0.8 パンチ径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする