仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の バット・番重・コンテナ
仔犬印(本間製作所)の バット・トレー
19-0角バット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27579415
品番
6取
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
材質
19-0ステンレス(NSSC180)
サイズ
6取
高さ(mm)
82
外寸(mm)
336×483
板厚(mm)
0.7
商品タイプ
バット