仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の バット・番重・コンテナ
仔犬印(本間製作所)の バット・トレー
19-0角バット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27579424
品番
8取
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
材質
19-0ステンレス(NSSC180)
サイズ
8取
高さ(mm)
65
外寸(mm)
292×408
板厚(mm)
0.7
商品タイプ
バット