仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の バット・番重・コンテナ
仔犬印(本間製作所)の バット・トレー
19-0角バット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27579458
品番
15取
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
材質
19-0ステンレス(NSSC180)
サイズ
15取
高さ(mm)
46
外寸(mm)
230×298
板厚(mm)
0.6
商品タイプ
バット