ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ラストロタフキーパースナックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27580045
品番
B-1803TB(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食洗機が使えます。
食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。
熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
容量(mL)
370
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱-20度〜140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度〜100度)
形状
角形
サイズ
S
高さ(mm)
45
外寸(mm)
101×123
電子レンジ
○(蓋除く)