ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ラストロタフキーパーフードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27580063
品番
B-1800TB(S)
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食洗機が使えます。
食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。
熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
容量(mL)
590
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱-20度〜140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度〜100度)
形状
角形
サイズ
S
高さ(mm)
50
外寸(mm)
111×156
電子レンジ
○(蓋除く)