ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ラストロタフキーパーフードケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27580079
品番
B-1801TB(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食洗機が使えます。
食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。
熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
容量(mL)
870
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱-20度〜140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度〜100度)
形状
角形
サイズ
M
高さ(mm)
55
外寸(mm)
127×179
電子レンジ
○(蓋除く)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27580079
B-1801TB(M)
59757437
B-1801 TN
タフナチュラル・フードケース
ラストロ(岩崎工業)
1個
¥
439
税込
¥
483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)