蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の 保存容器・調味料入れ
蝶プラ工業の シール容器・フードコンテナ
ビルポット角深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27580106
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
日付のわかる目盛付
容量(L)
12
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
角形
高さ(mm)
174
外寸(mm)
354×258