リス
リスの キッチン・調理用品
リスの バット・番重・コンテナ
リスの 番重・コンテナ本体
プラスケットブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27580429
品番
No.500
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×386×281
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×338×260
アズワン品番
64-5191-47
底寸法(mm)
463×280