リス
リスの キッチン・調理用品
リスの バット・番重・コンテナ
リスの 番重・コンテナ本体
プラスケットブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27580438
品番
No.800
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
724×474×339
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
662×422×322
アズワン品番
64-5191-48
底寸法(mm)
600×360