リス
リスの キッチン・調理用品
リスの バット・番重・コンテナ
リスの 番重・コンテナ本体
プラスケットブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27580447
品番
No.1200
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
818×555×373
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×350
アズワン品番
64-5191-49
底寸法(mm)
680×430