リス
リスの キッチン・調理用品
リスの バット・番重・コンテナ
リスの 番重・コンテナ本体
プラスケットブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
145
注文コード
27580456
品番
No.1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,130
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(L)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
822×573×420
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×521×400
アズワン品番
64-5191-50
底寸法(mm)
710×460
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27580456
No.1500
37450077
NO-1500
メッシュコンテナ NO型
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました