弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の 保存容器・調味料入れ
弁慶(本間冬治工業)の シール容器・フードコンテナ
BKシール容器蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27581147
品番
PP-1/9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱99度、耐冷-20度で目盛付仕様、洗浄機対応です。
容量(L)
0.85
材質
ポリプロピレン樹脂製
形状
角形
寸法(mm)
174×106
深さ(mm)
100