ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
しっかりパックL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27581278
品番
K-155
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
容量(L)
1
材質
ポリプロピレン
形状
オーバル
高さ(mm)
120
外寸(mm)
150(ハンドルむ外寸180)×95
アズワン品番
64-5192-09