弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の 両手ザル・揚げザル
18-8 パンチング揚げざる
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27581314
品番
HF-P-55-3
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
穴径(Φmm)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
550×200
板厚(mm)
0.5
底径(Φmm)
390
アズワン品番
64-5192-11