新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の ザル・カゴ(手なし)
リング付盆ざる
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27582958
品番
33328
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水切りや湯通しに便利です。
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
25
柄長さ(mm)
50
網目
10メッシュ
アズワン品番
64-5193-76
直径×深さ(mm)
250×20